Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással, készlet 1000 darab 4.4.1 rendszerkofferben. ISO 7380-2
ISO 7380-2, acél, 010.9, horg., 1000 db, Sysko
CSAV-SYSKO-ISO7380/2-010.9-(A2K)-1000DB
Cikksz. 5964006001
EAN 4056807717128
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csavarok lapított félgömbfejjel és belső kulcsnyílással
- M4 x 8–20 mm
- M5 x 10–25 mm
- M6 x 10–25 mm
- M8 x 16–30 mm
Adatlapok(X)
Szabványok | ISO 7380-2 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 010,9 |
Bevonat | Horganyzott |
Fej típusa | Félgömb fej |
RoHS megfelelőség | Igen |
Darabszám a készletben | 1000 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 4700,000 g |
CSAV-ISO7380/2-010.9-BK2,5-(A2K)-M4X10
CSAV-ISO7380/2-010.9-BK2,5-(A2K)-M4X16
CSAV-ISO7380/2-010.9-BK2,5-(A2K)-M4X20
CSAV-ISO7380/2-010.9-BK2,5-(A2K)-M4X8
CSAV-ISO7380/2-010.9-BK3-(A2K)-M5X10
CSAV-ISO7380/2-010.9-BK3-(A2K)-M5X16
CSAV-ISO7380/2-010.9-BK3-(A2K)-M5X20
CSAV-ISO7380/2-010.9-BK3-(A2K)-M5X25
CSAV-ISO7380/2-010.9-BK4-(A2K)-M6X10
CSAV-ISO7380/2-010.9-BK4-(A2K)-M6X16
CSAV-ISO7380/2-010.9-BK4-(A2K)-M6X20
CSAV-ISO7380/2-010.9-BK4-(A2K)-M6X25
CSAV-ISO7380/2-010.9-BK5-(A2K)-M8X16
CSAV-ISO7380/2-010.9-BK5-(A2K)-M8X20
CSAV-ISO7380/2-010.9-BK5-(A2K)-M8X25
CSAV-ISO7380/2-010.9-BK5-(A2K)-M8X30