Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással ISO 7380-2, acél, 10.9, felületkezeletlen
ISO 7380-2 acél, 010.9, f.kezeletlen
CSAV-PER-ISO7380/2-010.9-BK3-M5X20
Cikksz.
006003520
EAN 4024835185127
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
Megjegyzés
A csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki a fej geometriájának következtében, lásd DIN EN ISO 898-1
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M5 |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Fejátmérő (dc) | 11,8 mm |
Fejhossz (k1) | 2,75 mm |
Belső meghajtó | HS3 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 010,9 |
Bevonat | Sima |
Fej típusa | Laposfejű, peremes |
Fej részletes adatai | Vállal |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Igen |