Csavar lapított félgömbfejjel, vállal és belső hatlapú kulcsnyílással
ISO 7380-2 acél, 010.9, sárgára horganyzott
CSAV-ISO7380/2-010.9-BK8-(A2C)-M12X60
Cikksz. 0060091260
EAN 4045727286661
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A fej geometriájának következtében ezek a csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki, lásd DIN EN ISO 898-1
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M12 |
Hosszúság (l1) | 60 mm |
Fejátmérő (dc) | 26 mm |
Fejhossz (k1) | 6,6 mm |
Belső meghajtó | HS8 |
Szabványok | ISO 7380-2 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 010,9 |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Fej típusa | Laposfejű, peremes |
Fej részletes adatai | Vállal |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Nem |