Csavar lapított félgömbfejjel és belső hatszög kulcsnyílással ISO 7380-1 A2-070 nemesacél, felületkezeletlen
ISO 7380-1 nemesacél, A2, f.kez.len
CSAV-DF-ISO7380/1-A2/070-BK2-M3X20
Cikksz.
009801320
EAN 4024835186742
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
Megjegyzés
A csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki a fej geometriájának következtében, lásd DIN EN ISO 3506-1
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M3 |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Fejátmérő (dk) | 5,7 mm |
Fejhossz (k1) | 1,65 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 070 |
Bevonat | Sima |
Fej típusa | Laposfejű |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Belső meghajtó | HS2 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Igen |