Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csavar, hengeres fejű, készlet 960 darab 4.4.1 rendszerkofferben. ISO 4762

ISO 4762, acél, 8.8, horganyzott, 960 db-os, Sysko
CSAV-KLT-ISO4762-8.8-(A2K)-960DB-SYSKO

Cikksz. 5964008400

EAN 4046777461589

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csavar, hengeres fejű, készlet 960 darab 4.4.1 rendszerkofferben. ISO 4762

Cikksz. 5964008400
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
Horganyzott acél, 8.8, kékre passzivált (A2K)

960 darabos készlet


  • 100 db bkny csavar, M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25 / M4 x 30 mm

  • 100 db bkny csavar, M5 x 16 mm

  • 80 db bkny csavar, M5 x 20 mm

  • 50 db bkny csavar, M5 x 25 / M5 x 30 mm

  • 50 db bkny csavar, M6 x 16 / M6 x 20 mm

  • 40 db bkny csavar, M6 x 25 / M6 x 30 mm

  • 30 db bkny csavar, M8 x 16 / M8 x 20 mm

  • 20 db bkny csavar, M8 x 25 / M8 x 30 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szabványok

ISO 4762

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

8,8

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Darabszám a készletben

960 darab

Terméktömeg (darabonként)

6350,000 g

Tartalmaz: Csavar, hengeres fejű, készlet 960 darab 4.4.1 rendszerkofferben. ISO 4762:
100 x
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK3-(A2K)-M4X16

Leírás:
M4 x 16 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK3-(A2K)-M4X20

Leírás:
M4 x 20 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK3-(A2K)-M4X25

Leírás:
M4 x 25 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK3-(A2K)-M4X30

Leírás:
M4 x 30 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK4-(A2K)-M5X16

Leírás:
M5 x 16 mm
Mennyiség: 100 x
80 x
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK4-(A2K)-M5X20

Leírás:
M5 x 20 mm
Mennyiség: 80 x
50 x
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK4-(A2K)-M5X25

Leírás:
M5 x 25 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK4-(A2K)-M5X30

Leírás:
M5 x 30 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK5-(A2K)-M6X16

Leírás:
M6 x 16 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK5-(A2K)-M6X20

Leírás:
M6 x 20 mm
Mennyiség: 50 x
40 x
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK5-(A2K)-M6X25

Leírás:
M6 x 25 mm
Mennyiség: 40 x
40 x
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK5-(A2K)-M6X30

Leírás:
M6 x 30 mm
Mennyiség: 40 x
30 x
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK6-(A2K)-M8X16

Leírás:
M8 x 16 mm
Mennyiség: 30 x
30 x
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK6-(A2K)-M8X20

Leírás:
M8 x 20 mm
Mennyiség: 30 x
20 x
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK6-(A2K)-M8X25

Leírás:
M8 x 25 mm
Mennyiség: 20 x
20 x
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK6-(A2K)-M8X30

Leírás:
M8 x 30 mm
Mennyiség: 20 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk