Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csatolórúd-gömbfej kulcs készlet 3 részes

Csatolórúd-gömbfej kulcs készlet, hatlapú 3/4"
CÉLSZERSZÁM KORMÁNYÖSSZEKÖTŐHÖZ

Cikksz. 1952001025

EAN 4250158149014

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csatolórúd-gömbfej kulcs készlet 3 részes

Cikksz. 1952001025
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
Az önzáró fogóelemeknek köszönhetően majdnem az összes típusú csatolórúd biztonságos és károsodás nélküli le- és felszereléséhez, még szűk helyeken is.

Szállítási terjedelem


  • 1 db működtetőszerszám

  • Egyenként 1 db fogószerszám, ∅ 32–37 mm és 37–42 mm
Megjegyzés

A nyomatékkulccsal történő használathoz nézze át a gyártó utasításait.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Személygépkocsik/furgonok

Kulcsnyílás

30 mm

Min. átmérő

32 mm

Max. átmérő

42 mm

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Hosszúság

435 mm

Járműtípus

Személygépkocsi és szállítójármű

Alkatrészek száma

3 darab

Terméktömeg (darabonként)

5600,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk