Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csatlakozótömítő, WÜTOP® Flex-Plus

Csatlakozótömítő, WÜTOP Flex-Plus
CSATL.TÖMÍTŐ-(ALUFLEX-PLUS)-BARNA-280MM

Cikksz. 0681018041

EAN 4046778536583

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csatlakozótömítő, WÜTOP® Flex-Plus

Cikksz. 0681018041

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 m

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Egyoldalas, öntapadó, profilozott alumínium tekercs tipikus tetőcsatlakozások tartós és biztonságos tömítéséhez. A speciális domborítás jóvoltából a WÜTOP Flex-Plus tökéletesen hozzáigazítható mindenféle felülethez és ívhez.

Ideális alternatíva bádog és ólom zárólemez helyett



Az anyag tökéletesen idomul a tetőfelülethez:


A domborított felületi kialakítás optimális beállítást tesz lehetővé a tető vonalához, és bármilyen irányba könnyen hajlítható



Nincs szükség káros nehézfémekre, például ólomra



UV- és időjárásálló



A színezett felület jóvoltából nagyszerűen illeszkedik az adott tetőcseréphez



Tartósan elasztikus és hőálló butil ragasztó, nagy kötőszilárdsággal szinte minden felületen



A lekerekített élek megakadályozzák a kézsérüléseket

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

Vágja a WÜTOP® Flex-Plus szalagot ollóval a kívánt hosszra. Illessze nagyjából az anyagot a tető alakjához, majd húzza le a hátoldalon a ragasztós felületről a takarófóliát. Nyomja rá erősen a cserepekre, és simítsa be a mélyedésbe. A WÜTOP® Flex-Plus szakaszok átfedéssel is lerakhatók. Az egymást átfedő szakaszokat nagyon gondosan ragassza össze és nyomja le, különösen a sarkoknál. A termék lenyomásához gumis nyomóhenger használatát javasoljuk. Ha a WÜTOP® Flex-Plus építőelemekre (pl. kéményre) is felfut, a felső szélét hagyományos védősapkával kell ellátni és tartósan elasztikus tömítőanyaggal kell lezárni.



A megfelelő, tartós tapadás biztosítása érdekében vegye figyelembe a következőket:


  • Csak +5 °C fölötti hőmérsékleteken használja

  • A felület legyen tiszta, száraz, valamint por- és zsírmentes

  • A WÜTOP® Flex-Plus szalagot pontosan a felület kontúrjához kell igazítani, majd erőteljesen rányomni

  • Szilikonos bevonatú tetőcserepek esetén végezzen tapadási próbát

Szín

Barna

Tekercshossz

5 m

Tekercsszélesség

280 mm

Hosszúság

10 m

Görgők száma

2 darab

Min. megmunkálási hőmérséklet

5 °C

Anyagvastagság

120 µm

UV állóság

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tömítőanyag, Seal Flex

SZILIKONMENTES TÖMÍTŐ

Tömítőanyag ferde és lapos tetőfelületek tömítésére
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk