Csatlakozócsavar
Sárgára horganyzott acél, H
CSAV-CSATL-H2-(A2L)-4,8X80
Cikksz. 018514880
EAN 4024835614344
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Előfúrás 4 mm-es átmérővel
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Névleges átmérő (d1) | 4,8 mm |
Hosszúság (l1) | 80 mm |
Menethossz (famenet) (lg) | 25 mm |
Fejátmérő (dk) | 10,0 mm |
Fejhossz | 2,3 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Fej típusa | Trombitafej |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Hegy alakja | Tűhegyes |