Csatlakozó eséscsillapítóval és csőkarabinerrel
Rögzítőkötél csöves karabinerrel, 24
BIZTONSÁGI-KÖTÉL-KARABINER-1,5M
Cikksz. 0899032014
EAN 4045727434376
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyorsan és könnyen felszerelhető a csövekre és állványzatra, max. 59 mm-es átmérőig
egy nagy, acél csőkarabinerrel
Adatlapok(X)
Ideális épületek állványozásánál, polcépítésnél és korlátok szerelésénél
EN szabvány | 354, 355 |
Hosszúság | 1,5 m |
Felhasználható | Cső max. 59 mm-es átmérőig |
Max. teherbírás | 100 kg |