Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csatlakozó adapter Max ütvefúrókhoz és minimum 32 mm átmérőjű fúrókoronákhoz

Adapter Max ütvefúróhoz
MAX-ADAPTER-D30/190

Cikksz. 0647300190
EAN 4048539267729

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csatlakozó adapter Max ütvefúrókhoz és minimum 32 mm átmérőjű fúrókoronákhoz

Cikksz. 0647300190
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
SDS-max befogószáras fúrókoronákhoz SDS-max befogással rendelkező gépeken
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

190 mm

Kihajtás módja

SDS-max-hoz alkalmas

Szerszámbefogó típusa

SDS-max-hoz alkalmas

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hosszabbító Max szerszámokhoz

HOSSZABBÍTÓ-MAX-L750MM

Max csatlakozóadapterrel együtt
x 1 db
Hosszabbító Max szerszámokhoz

HOSSZABBÍTÓ-MAX-L1100MM

Max csatlakozóadapterrel együtt