Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csapszegvágó

Csapszegvágó
CSAPSZEGVÁGÓ AUDI

Cikksz. 071506 021

EAN 4024835200516

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csapszegvágó

Cikksz. 071506 021
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
Kiálló csapok, csapok és vezetékek levágására és eltávolítására

  • Ideális felületek szintjén történő méretre vágásra

  • Induktív edzett vágóélek

  • Csökkentett erőátvitel az optimális vágókar erőátvitelnek köszönhetően

  • Polírozott fej, műanyag bevonatos fogantyú
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

200 mm

Max. átmérő vágási képesség kemény huzal esetén

3,5 mm

Max. átmérő vágási képesség szeg esetén

4 mm

Max. átmérő vágási képesség zongorahuzal esetén

3 mm

Max. kábelátmérő vágási képesség alumíniumban/rézben

6 mm

Hosszúság collban

8 hüvelyk

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk