Csapózsinór-tekercs áttétellel
Kicsapatózsinór áttétellel
KICSAPATÓ-ÁTTÉTELES-L30M
Cikksz. 071370 220
EAN 4052703628247
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A zsinór gyorsan felcsévélődik
5:1 áttétel
Nagyon könnyű, rendkívül ütésálló
Magnézium présöntvény ház
Gyorsan kihúzható zsinór
A zsinór a fogantyú megnyomásával könnyen kihúzható.
Csúszásmentes kampó
Fogazott, edzett kampó
Biztonságos tárolás
Kampó szerkezet a házban
Nemesacél övcsíptető
Adatlapok(X)
Ház anyaga | Magnézium formaöntvény |
Szín | Piros |
Szélesség | 84 mm |
Hosszúság | 133 mm |
Zsinórhossz | 30 m |