Csapos érintkező, Solid Nem szigetelt
Német DT érintkező dugó
ÉRINTKEZŐ-(1,3-2,1SMM)-DEUTSCH
Cikksz. 0558203104
EAN 4058794035957
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Max. huzalkeresztmetszet | 1,3-2,1 mm² |
Csapátmérő | 1,56 mm |
Anyag | Réz |
Bevonat | Nikkelezett |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | 0460-215-16141 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!