Csapos érintkező, RAM/RAM plus, 3,5
Kerek csatlakozóhüvely, RAM/RAM plus, 3,5
SZIG.-LEN KÁBELSARU 3,5X0,5-2,5
Cikksz. 05589901
EAN 4011231470414
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Szigeteletlen |
Max. huzalkeresztmetszet | 1,5-2,5 mm² |
Csapátmérő | 3,5 mm |
Kilincsnyelvek száma | 2 darab |
Anyag | Bronz |
Bevonat | Ónozott |
Min. huzalkeresztmetszet | 1,5 mm² |
Max. huzalkeresztmetszet | 2,5 mm² |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!