Csapos érintkező, Micro Quadlok System (MQS), 0,63 Nem szigetelt
Csapos érintkező, Micro Quadlok System (MQS), 0,63
SZIGETELETLEN SARU
Cikksz. 055819070
EAN 4047376598867
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Szigeteletlen |
Max. huzalkeresztmetszet | 0,5-0,75 mm² |
Csapátmérő | 0,63 mm |
Kilincsnyelvek száma | 1 darab |
Anyag | Réz-nikkel-szilícium |
Bevonat | Ónozott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!