Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csapos érintkező, MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1 Nem szigetelt

Kerek csatl.h., MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1, 2 bepatt.
SZIG.-LEN KÁBELSARU

Cikksz. 05589931

EAN 4011231471824

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csapos érintkező, MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1 Nem szigetelt

Cikksz. 05589931

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db
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
Kivitel

Szigeteletlen

Max. huzalkeresztmetszet

0,5-1,5 mm²

Csapátmérő

2,1 mm

Kilincsnyelvek száma

2 darab

Anyag

Sárgaréz

Bevonat

Ónozott

Min. huzalkeresztmetszet

0,5 mm²

Max. huzalkeresztmetszet

1,5 mm²

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Érvéghüvelyfogó cserélhető fejekhez

KRIMPELŐ-FOGÓ-CSERÉLHETŐ-FEJEKHEZ

Kompakt kivitel
x 1 db
Sarukiszedő szerszám reteszelőnyelves kerek kábelsarukhoz

SARUKISZEDŐ SZERSZÁM

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk