Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csapos érintkező, MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1 Nem szigetelt

Kerek csatlakozóhüvely, MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1
KÁBELSARU

Cikksz. 05589905

EAN 4011231470575

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csapos érintkező, MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1 Nem szigetelt

Cikksz. 05589905

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db
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
Kivitel

Szigeteletlen

Max. huzalkeresztmetszet

1-2,5 mm²

Csapátmérő

2,1 mm

Kilincsnyelvek száma

1 darab

Anyag

Sárgaréz

Bevonat

Ónozott

Min. huzalkeresztmetszet

1 mm²

Max. huzalkeresztmetszet

2,5 mm²

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Érvéghüvelyfogó cserélhető fejekhez

KRIMPELŐ-FOGÓ-CSERÉLHETŐ-FEJEKHEZ

Kompakt kivitel
x 1 db
Sarukiszedő szerszám reteszelőnyelves kerek kábelsarukhoz

SARUKISZEDŐ SZERSZÁM