Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csapos érintkező, CONI 2, 1,65

Kerek csatlakozóhüvely, CONI 2, 1,65
SZIGETELETLEN SARU

Cikksz. 055899681
EAN 4046778119380
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
Kivitel

Szigeteletlen

Max. huzalkeresztmetszet

0,75-1,5 mm²

Csapátmérő

1.65 mm

Kilincsnyelvek száma

3 darab

Anyag

Bronz

Bevonat

Ónozott

Min. huzalkeresztmetszet

0.75 mm²

Max. huzalkeresztmetszet

1.5 mm²

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Sarukiszedő szerszám Reteszelőnyelves kerek csatlakozókhoz

SARUKISZEDŐ SZERSZÁM

ZEBRA
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk