Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csapos elektróda PinPuller® power

Kihúzó elektróda, PinPuller Power, hajlított
HEGESZTŐFÁKLYA DIFFÚZOR PLAZMAV-HOZ

Cikksz. 0691500373

EAN 4047376788022

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csapos elektróda PinPuller® power

Cikksz. 0691500373
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
Kétsoros kialakítás lemezacél karosszériákon lévő nagyméretű deformációk kiigazításához, sárvédőívekhez hajlított kivitelben

Széleskörű alkalmazási lehetőség


  • Nehéz csúszókalapács

  • Húzóadapter egyengetőkészülékhez

  • Húzórúd

Univerzális használatra alkalmas



Különleges, hajlított csapos elektróda a sárvédőívek átalakításához


  • Azt a trendet tükrözi, ami a széles és lapos sárvédőív felületek felé mozdul

  • Az elektróda sugara a sárvédőívek 95%-hoz tökéletesen alkalmazkodik


Optimális erőeloszlás a két sorban, egymástól nagyon kis távolságra elhelyezett számos elektróda révén


Nem alakul ki kidudorodás, nem gyengül meg feleslegesen az anyag



A hullámos huzallal ellentétben a csapos elektródák több mint ezer alkalommal felhegeszthetők


Hatékony és gazdaságos



Az egyes elektródák szigetelt támasztékainak köszönhetően csak minimális hegesztési energia szükséges


Alacsony hőbevitel a fémlemezbe



A különálló elektródák gyorsan felhegeszthetők és csavarással könnyen eltávolíthatók


Értékes munkaidőt takarít meg

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kivitel

Ívelt

Sorok száma

2 darab

Elektródák száma

27 darab

Terméktömeg (darabonként)

319,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk