Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csapos elektróda PinPuller® Power

Kihúzó elektróda, PinPuller Power 15, egyenes
FÚVÓKA 0,8MM PLAZMAVÁGÓHOZ

Cikksz. 0691500371

EAN 4047376787735

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csapos elektróda PinPuller® Power

Cikksz. 0691500371
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
2 soros kialakítás lemezacél karosszériákon lévő nagyméretű deformációk kiigazításához, 15 elektróda

Széleskörű alkalmazási lehetőség


  • Nehéz csúszókalapács

  • Húzóadapter egyengetőkészülékhez

  • Húzórúd

Univerzális alkalmazáshoz



Optimális erőeloszlás a 2 sorban, egymástól nagyon kis távolságra elhelyezett számos elektróda révén


Nem alakul ki kidudorodás, nem gyengül meg feleslegesen az anyag



A hullámos huzallal ellentétben a csapos elektródák több mint 1000-szer felhegeszthetők


Hatékony és gazdaságos



Az egyes elektródák szigetelt támasztékainak köszönhetően csak minimális hegesztési energia szükséges


Alacsony hőbevitel a fémlemezbe



A különálló elektródák gyorsan felhegeszthetők és csavarással könnyen eltávolíthatók


Értékes munkaidőt takarít meg

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Főleg kis méretű és mély sérülésekhez és sárvédőívek kiegyengetéséhez

Kivitel

Egyenes

Sorok száma

2 darab

Elektródák száma

15 darab

Terméktömeg (darabonként)

178,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk