Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csapos csavarkulcs, alaptest

Csapos csavarkulcs, alapelem, MAN-TGA
3/4I FOGAS KULCS HÁTSÓ TENGELY SW60

Cikksz. 1952001114

EAN 4250158139701

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csapos csavarkulcs, alaptest

Cikksz. 1952001114
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
6 belső csappal le- és felszereléshez, TGA/TGS/TGX hátsó tengelyekhez.

Az alaptest csak vezetőhüvellyel együtt használható (cikksz. 1952001115)

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • MAN TGA/TGS/TGX hátsó tengely, pl.HY 1130/HY 1336/HY 1350

  • OEM sz. 80,99603–6008

Belső négyszög hajtás

3/4 col

Csap szélessége

11,5 mm

Hosszúság

111 mm

Kulcsnyílás

60 mm

Terméktömeg (darabonként)

5100,000 g

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Vezetőhüvely, MAN-TGA

VEZETŐHÜVELY FOGAS KULCSHOZ

Csapos csavarkulcs rögzítéséhez, MAN TGA/TGS/TGX típusokhoz