Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csapos csavarkulcs, RA

6-csapos kulcs, HA, 3/4”-os
3/4I SPEC.KULCS HÁTSÓ AGYHOZ

Cikksz. 1952001022

EAN 4250158106086

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csapos csavarkulcs, RA

Cikksz. 1952001022
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
6 csappal ellátott csavarkulcs hátsó tengelyek le- és felszereléséhez.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

VW LT, MB Sprinter 412 D

Belső négyszög hajtás

3/4 col

Csap szélessége

8 mm

Belső átmérő

50 mm

Hosszúság

61 mm

2. hosszúság

52 mm

Külső Torx névleges átmérő

70 mm

Gépjárműgyártóhoz alkalmas

VAG, Mercedes

Terméktömeg (darabonként)

850,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk