Csapkiütő, nagyméretű Kétkomponensű műanyag fogantyúval
Csapkiütő, nagyméretű
HOSSZÚ CSAPSZEGKIÜTŐ 12X260 MM

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ergonomikus kialakítású kétkomponensű fogantyú
- Biztos fogás
- Erőfeszítés nélküli munka
Rezgés elleni védelem
A nyél az ütések során elnyeli a rezgéseket
Kézvédő perem
Védi a kezet a sérülések ellen
Edzett szerszámacélból készült
Hosszú élettartam
Keménység a hegyen: 54 – 58 HRC
Keménység az ütőfelületen: 38 – 46 HRC
Adatlapok(X)
Hosszúság (l1) | 260 mm |
Csúcsszélesség (d) | 12 mm |
Ütőfelület átmérője (a) | 10 mm |