Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csapkiütő, nagyméretű Kétkomponensű műanyag fogantyúval

Csapkiütő, nagyméretű
CSAPSZEGKIÜTŐ-16MM-L290MM

Cikksz. 071463 316
EAN 4046778550930

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ergonomikus kialakítású kétkomponensű fogantyú


  • Biztos fogás

  • Erőfeszítés nélküli munka


Rezgés elleni védelem


A nyél az ütések során elnyeli a rezgéseket



Kézvédő perem


Védi a kezet a sérülések ellen



Edzett szerszámacélból készült


Hosszú élettartam



Keménység a hegyen: 54 – 58 HRC



Keménység az ütőfelületen: 38 – 46 HRC

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (l1)

290 mm

Csúcsszélesség (d)

16 mm

Ütőfelület átmérője (a)

15 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk