Csapkiütő Kétkomponensű műanyag fogantyúval
Csapkiütő, ZEBRA
CSAPSZEGKIÜTŐ D4MM L150MM
ZEBRA

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ergonomikus kialakítású kétkomponensű nyél
Biztos fogás, fáradásmentes munkavégzés
Rezgés elleni védelem
A markolat csillapítja az ütésekből eredő rezgéseket
Ütésvédelem
Védi a kezet a sérülések ellen
Edzett szerszámacélból
Hosszú élettartam
Keménység a hegyen: 54 – 58 HRC
Keménység az ütőfelületen: 38 – 46 HRC
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság (l1) | 150 mm |
Csúcsszélesség (d) | 4 mm |
Ütőfelület átmérője (a) | 10 mm |