Csapkiütő A DIN 6450 szabványnak megfelelően, C forma, edzett ütőfejjel
Csapkiütő, DIN 6450, C alakú
CSAPSZEGKIÜTŐ "C"6450, 150-6
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Króm-vanádium légedzett acél
Edzett biztonsági ütőfejek
Meggátolja az ütőfej deformálódását és törését
Teljesen edzett nyél
Különösen szívós és kis karbantartást igénylő
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 150 mm |
Pengehossz (L2) | 50 mm |
Csúcsszélesség (d) | 6 mm |
Ütőfelület átmérője (S) | 10 mm |