Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csapkiütő A DIN 6450 szabványnak megfelelően, C forma, edzett ütőfejjel

Csapkiütő, DIN 6450, C alakú
CSAPSZEGKIÜTŐ "C"6450, 150-3

Cikksz. 071463 27
EAN 4011231719940

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Króm-vanádium légedzett acél



Edzett biztonsági ütőfejek


Meggátolja az ütőfej deformálódását és törését



Teljesen edzett nyél


Különösen szívós és kis karbantartást igénylő

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

150 mm

Pengehossz (L2)

40 mm

Csúcsszélesség (d)

3 mm

Ütőfelület átmérője (S)

10 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk