Csapágycsésze-szerelő készlet
Csapágycsésze-szerelő készlet
CSAPÁGYCSÉSZE SZERELŐ KLT 85-180MM
Cikksz. 1952001280
EAN 4250158153127
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Összeszerelés dőlés vagy sérülés nélkül
- Robusztus, kovácsolt és szétszerelhető kivitel
- A műhelyprés alatti rövid tolórúddal együtt használható
Adatlapok(X)
Személygépkocsikhoz, furgonokhoz, buszokhoz, mezőgazdasági- és építőipari gépekhez, gépészethez és üzemépítéshez
Min. fogástartomány | 85 mm |
Max. befogási tartomány | 180 mm |
Min./max. befogási tartomány | 85-180 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 4400,000 g |