Csap kihajtó
Csap kihajtó
TŐCSAVAR KIHAJTÓ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A csavarok sértetlenek maradnak segédanyagok (anyák stb.) felhegesztése vagy fogó használata nélkül is
- Anyákkal történő biztosítás nem szükséges
- Biztonságos fogás 10 mm-es csavarhossztól
- Egy szerszám kopó alkatrészek nélkül
Adatlapok(X)
![]() | |
Adapter átmérő | 8 mm |
Átmérő (D) | 25 mm |
Hosszúság (L) | 65 mm |