Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Crimpzange mit integrierter Kontaktaufnahme (Locator)

Crimpzange für TE Super Seal
CRIMPZANG-(GRLDE-KONT)-(0,35-1,5QMM)

Art.-Nr. 0714107130

EAN 4046778972558

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Crimpzange mit integrierter Kontaktaufnahme (Locator)

Art.-Nr. 0714107130
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
TE Superseal 1.5 Series
  • Crimpzange für die ausschließliche Verarbeitung der Kabelverbinder Art.-Nr. 055899579 - 055899584 in Verbindung mit Einzelleitungsdichtungen.

  • Zwei Crimpstellen: 0,35–0,5 mm² und 0,75–1,5 mm²
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Verbindertyp

TE Super Seal

Drahtquerschnitt min./max.

0,35-1,5 mm²

Anzahl Crimpstellen

2 STK

Kontaktaufnahme (Locator)

Ja

Länge (L)

190 mm

Werkstoff Griff

Kunststoff

Werkstoff

Werkzeugstahl

Oberfläche

Brüniert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen