Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Crimpzange mit Ratschenfunktion

Crimpzange mit Ratschenfunktion
CRIMPZANG-(ISOL-KBLVERB)-RAST-(1,5-6QMM)

Art.-Nr. 05581109

EAN 4045989229574

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Crimpzange mit Ratschenfunktion

Art.-Nr. 05581109
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
Für isolierte Kabelverbinder
  • Mit Rastmechanismus

  • Nur 1 Quetschvorgang nötig

  • Leiterquerschnitt 1,5 mm - 6 mm2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Quetschen von isolierten Kabelverbindern

Drahtquerschnitt min./max.

1,5-6 mm²

Anzahl Crimpstellen

3 STK

Länge (L)

255 mm

Oberfläche

Brüniert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen