Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Crimpzange für nicht isolierte Kabelschuhe

Crimpzange für unisolierte Steckverbinder
CRIMPZANG-(UNISO-KBLVERB)-(1,5-6QMM)

Art.-Nr. 0558130

EAN 4011231464956

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Crimpzange für nicht isolierte Kabelschuhe

Art.-Nr. 0558130
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
Form


Kompakte und leichte Bauform



Schließt automatisch


Für zuverlässiges Crimpen (entriegelbar)



Crimpkraft


Hoch dank effizienter Konstruktion



Ergonomisch und rutschfest


Der ergonomische Zwei-Komponenten-Handgriff verbessert den Arbeitskomfort und verringert Ermüdungserscheinungen



Hergestellt in Schweden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt min./max.

1,5-6 mm²

Länge (L)

235 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Werkstoff Griff

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen