Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Crimpzange Mobile Crimp Tool für auswechselbare Presseinsätze

Crimpzange mit wechselbaren Presseinsätzen
CRIMPZANG-VARIABEL

Art.-Nr. 0714107300

EAN 4045727985151

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Crimpzange Mobile Crimp Tool für auswechselbare Presseinsätze

Art.-Nr. 0714107300
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
  • Linearer Hub für gleichbleibende und präzise Crimpergebnisse

  • Leicht zugängliche Entriegelungsfunktion ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze

  • Die Griffe sind auf ein- oder zweihändige Bedienung mit geringem Kraftaufwand ausgelegt

  • Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

232 mm

Werkstoff Griff

Kunststoff

Werkstoff

Werkzeugstahl

Oberfläche

Brüniert

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool

PRESEINSA-(F.CRIMPZANG-SOLAR-TYP1-MC4)

x 1 St.
Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool

PRESEINSA-(F.CRIMPZANG-SOLAR-TYP3-LOK)

x 1 St.
Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool

PRESEINSA-F.END/ABZWVERB-(0,2-6,0QMM)

x 1 St.
Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool

PRESEINSA-F.END/ABZWVERB-(0,5-2,5QMM)