Crimpzange C161
CRIMPZANG-AENDHUE-C161
Art.-Nr. 055710
EAN 4011231460064
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dornpressung ermöglicht sichere Crimpverbindungen.
- Langlebig und belastbar durch geschmiedeten Werkzeugstahl.
- Hohe Fertigungsqualität durch Herstellung in Deutschland.
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-16 mm² |
American Wire Gauge min./max. (AWG) | 5-20 |
Anzahl Crimpstellen | 8 STK |
Länge (L) | 190 mm |
Werkstoff Griff | Kunststoff |
Werkstoff | Werkzeugstahl |
Oberfläche | Brüniert |