Coverall Pro 5/6 egyszer használatos védőoverál
Egyszer használatos védőoverál, Coverall Pro 5/6
LKOVERAL-WEISS-CAT3-TYP5/6-XXL
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Védőoverál, 3-as kategória, 5 + 6 típusú osztály
Megakadályozza az elektrosztatikus feltöltődést
Az EN 1149-1 előírásai szerint antisztatikus
Festési munkálatokhoz ideális
Szöszmentes
Robusztus kialakítású
- Szakadás- és kopásálló
- Átlagon felüli folyadéklepergető tulajdonság, még ásványolaj termékek esetében is
Megnövelt mozgásszabadság és kényelem
puha textilszövettel
Megakadályozza a véletlen kinyílást
Önmegállító cipzár
Gumírozott pántok a kapucni, az ujjak és a bokák körül, valamint a háton
Használható azbeszt ártalmatlanítása során.
Adatlapok(X)
Autójavító- és karosszéria-műhelyek, festés és felületkezelés, hulladékkezelő cégek, azbesztmegsemmisítés, építőipar, bányászat, vegyipar, nyomdaipar, fafeldolgozás, ipari tisztítás, mezőgazdaság, gyógyszergyártás, gyógyszeripar, tartálytisztítás és tisztaterek.
Méret | XXL |
Szín | Fehér |
Min./max. mellkörfogat | 116-124 cm |
Min./max. a következő testalkathoz: | 188-194 cm |
Anyag | PP – Polipropilén |
Kategória | 3 |
Szabványok | EN 1149-1 |