Samořezný šroub typ C se zápustnou hlavou (typ H) ISO 7050, nerezová ocel A2, nelegovaná
ISO 7050, nerez. ocel A2 20H, záp. hlava, tvar C
Obj. č. 011684822
EAN 4053479721477
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,8 mm |
Délka (l1) | 22 mm |
Průměr hlavy (dk) | 10,4 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,8 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Druh vstupu | Křížová hlava |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Tvar hrotu | C |
| Velikost závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. tloušťka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. tloušťka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Předvrtaný průměr (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |