Cordless multi cutter MS 12-A
Cordless multi cutter MS 12-A
AKKUS-MULTI-VÁGÓ-(MS 12-A)
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Belsőépítészeti munkálatok során nélkülözhetetlen a különböző anyagok fűrészeléséhez, csiszolásához, reszeléséhez és hántolásához
- A kis markolatátmérőnek köszönhetően nagyon felhasználóbarát és ergonomikus
- Kis súlyú kialakítás a könnyű kezelhetőség és a kiváló felhasználói kényelem érdekében
- Ergonomikus kialakítás és csúszásmentes felület az optimális kezelhetőség érdekében
- A fokozatmentesen állítható fordulatszám azt jelenti, hogy minden alkalmazáshoz a megfelelő fordulatszámot biztosítja
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 12 V |
Min./max. üresjárati rezgésszám | 5,000-20,000 1/perc |
Oszcillációs löket | 2.8 fok |
Szerszámbefogó típusa | Starlock |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 1 kg |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 0 darab |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 2 Ah |
Terméktömeg (darabonként) | 0.800 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!