Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Cordless LED hand-held spotlight WLHS 1

Cordless LED hand-held spotlight WLHS 1

Obj. č. 0827820210

EAN 4056807402086

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Cordless LED hand-held spotlight WLHS 1

Obj. č. 0827820210

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Double-beam technology — focus light (10°) and flood light (90°)
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Světelný tok

1040 lm

Dosah světla

250 m

Doba svícení hlavního světla

6 h

Doba osvětlení, hlavní žárovka v režimu blikání

16 h

Typ světelného zdroje pilotní žárovka

0 - nehodí se

Doba svícení pilotního světla

6 h

Doba nabíjení

9 h

Stupeň krytí

0 - nehodí se

Stupeň ochrany IP, světlo

IP 54

Typ krytí IP, nabíječka

IP 20

Výstupní napětí

7,4 V/DC

Kapacita akumulátoru / baterie

8000 mAh

Typ akumulátoru / baterie

Li-lon

Třída ochrany

0 - nehodí se

Třída ochrany svítilny

Třída ochrany III / malé bezpečné napětí

Třída ochrany nabíječky

Třída ochrany II / ochranná izolace

Min./max. nabíjecí napětí

100-240 V/AC

Min./max. kmitočtové pásmo

50 / 60 Hz

Min./max. nabíjecí napětí v automobilu

12-24 V/DC

Typ připojení

mini DC

Délka vedení

1800 mm

Min./max. provozní teplota

-25 až 50 °C

Nabíjecí teplota min./max.

5 až 30 °C

Délka x šířka x výška

121 x 119 x 319 mm

Typ zástrčky

C

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace