Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Contact Clean tapadásközvetítő

Tapadásközvetítő átlátszó alapozó
SZÍNTELEN PRIMER 20ML

Cikksz. 08900245

EAN 4099618555015

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Contact Clean tapadásközvetítő

Cikksz. 08900245
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
Átlátszó alapozó Revolution és Revolution 2 szélvédőragasztóhoz
  • Átlátszó tapadási aktivátor Revolution és Revolution 2 szélvédőragasztóhoz

  • Aktivátor szegélyezési munkákhoz (szegély maradvány) valamint PU-/PVC-előbevonattal rendelkező szélvédőkhöz/ablakokhoz
Megjegyzés

A termék nem nyújt UV-védelmet. Ne törölje le. Kinyitás előtt jól rázza fel a tartályt.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A személygépkocsik és kisteherautók csereüveg-beszerelő szektorában található összes szélvédőhöz/ablakhoz. Ablak előkezelése csereüveg beszereléséhez (kerámia bevonat).

Útmutató

A felületeknek teljesen száraznak, tisztának és zsírmentesnek kell lenniük. Először tisztítsa meg a ragasztandó felületeket ECOLINE üvegtisztítóval (089022001). Használat előtt rázza fel a Contact Clean tapadásközvetítőt. Ezután vigye fel a Contact Clean anyagot. Vezetőbetét, cikksz. 0890024515: A betét a fogantyú rövid hajlításával aktiválódik (enyhe kattanás hallható). A tartalom a textiloldalával (piros) kerül felhordásra a perforált kerámia felületre. Egy felhordás elegendő. A szélvédőragasztót akkor lehet felvinni, ha a tisztítószer már teljesen elpárolgott (15 perc). Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Tartály

Doboz

Űrtartalom

20 ml

Kémiai bázis

Nafta

Szín

Átlátszó

Min. kiszellőzési idő

15 perc

Kiszellőzési idő feltétel

23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Min. megmunkálási hőmérséklet

5 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

25 °C

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szélvédőragasztó, Revolution

REVOLUTION-SZÉLVÉDŐRAGASZTÓ-300-ML

Átlátszó alapozóval kezelendő, izocianátmentes 1C PU hibrid szélvédőragasztó
Aktív szélvédőtisztító

AKTÍV TISZTÍTÓ 500 ML

Előkezeléshez a szélvédőjavítás során
x 12 db
Dörzsölő tisztítószivacs

DÖRZS TISZTÍTÓSZIVACS 100X20X20MM

Üveglapokon és kerámia szitanyomás széleken lévő makacs szennyeződések alapos tisztításához
x 48 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk