Compact szemöblítő állomás Munkahelyi használatra
Szemöblítő állomás
FALITARTÓ SZEMZUHANY 500 ML-HEZ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyorsan hozzáférhető
Szállítási terjedelem:
- Fali állomás 1 db 500 ml-es szemöblítő oldattal ellátva
- Fali tartó piktogramokkal és tükörrel
A DIN EN 15154-4 előírásai szerint
Adatlapok(X)
Rögzített használatra kisebb munkaállomásokhoz
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 36 Hónap |
Terméktömeg (darabonként) | 888,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!