Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Colos racsnis csillag-villáskulcs POWERDRIV® behajtással

Racsnis csillag-villáskulcs, collos, egyenes
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-SW1/2COL

Cikksz. 0714251325

EAN 4062856395088

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Colos racsnis csillag-villáskulcs POWERDRIV® behajtással

Cikksz. 0714251325
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
Egyenes, keskeny alakú, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám

Csillagkulcsos és villáskulcsos speciális szerszám


  • A rendkívül erős, 15°-os dőlésszögű villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja

  • Keskeny villás oldal és csillagoldal a szűk helyeken történő munkavégzéshez, 5°-os ívmozgással

  • A gyors és könnyed meghúzás érdekében, a csillagoldalon 72 fogas finom fogazással

  • A forgásirány megváltoztatásához egyszerűen meg kell fordítani a csavarkulcsot

  • A sokoldalú felhasználhatóság csökkenti a csere és a tárolás költségeit


Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében


  • Bevált króm-vanádium acélból

  • A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt

  • A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A racsnis csillag-villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Megjegyzés

Kérjük, vegye figyelembe: ezek a szorítókulcsok maximális névleges forgatónyomatékkal rendelkeznek, amelyet mindig be kell tartani.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás (SW)

1/2

Hosszúság (L)

178 mm

Pofavastagság (a1)

5,8 mm

Gyűrűvastagság (a2)

8,6 mm

Pofaszélesség (külső) (b1)

26,8 mm

Gyűrű külső átmérője (d)

24,8 mm

Max. forgatónyomaték (F max.)

115 Nm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk