Colos racsnis csillag-villáskulcs POWERDRIV® behajtással
Racsnis csillag-villáskulcs, colos, flexibilis
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-FLEX-SW5/8
				
				
				
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csillagkulcsos és villáskulcsos speciális szerszám
- A rendkívül erős, 15°-os dőlésszögű villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja
 - Flexibilis csillagoldal 180°-os csuklóval és racsnis szerszámmal a szűk helyeken történő munkavégzéshez
 - A gyors és könnyed meghúzás érdekében, a csillagoldalon 72 fogas finom fogazással
 - A forgásirány megváltoztatásához egyszerűen meg kell fordítani a csavarkulcsot
 - A sokoldalú felhasználhatóság csökkenti a csere és a tárolás költségeit
 
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
 - A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt
 - A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
 - A racsnis csillag-villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
 
Kérjük, vegye figyelembe: ezek a szorítókulcsok maximális névleges csavarónyomatékkal rendelkeznek, amelyet mindig be kell tartani.
Adatlapok(X)
![]()  | |
Kulcsnyílás (SW)  | 5/8  | 
Hosszúság (L)  | 208 mm  | 
Pofavastagság (a1)  | 7,2 mm  | 
Gyűrűvastagság (a2)  | 9,9 mm  | 
Pofaszélesség (külső) (b1)  | 33,4 mm  | 
Gyűrű külső átmérője (d)  | 29,4 mm  | 
Max. forgatónyomaték (F max.)  | 248 Nm  | 
Anyag  | Króm-nikkel-acél  | 
Bevonat  | Krómozott  |