Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Colos racsnis csillag-villáskulcs POWERDRIV® behajtással

Racsnis csillag-villáskulcs, colos, flexibilis
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-FLEX-SW3/8

Cikksz. 0714263315

EAN 4062856395125

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Colos racsnis csillag-villáskulcs POWERDRIV® behajtással

Cikksz. 0714263315
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
Flexibilis gyűrű racsnis szerszámmal, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám

Csillagkulcsos és villáskulcsos speciális szerszám


  • A rendkívül erős, 15°-os dőlésszögű villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja

  • Flexibilis csillagoldal 180°-os csuklóval és racsnis szerszámmal a szűk helyeken történő munkavégzéshez

  • A gyors és könnyed meghúzás érdekében, a csillagoldalon 72 fogas finom fogazással

  • A forgásirány megváltoztatásához egyszerűen meg kell fordítani a csavarkulcsot

  • A sokoldalú felhasználhatóság csökkenti a csere és a tárolás költségeit


Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében


  • Bevált króm-vanádium acélból

  • A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt

  • A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A racsnis csillag-villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Megjegyzés

Kérjük, vegye figyelembe: ezek a szorítókulcsok maximális névleges csavarónyomatékkal rendelkeznek, amelyet mindig be kell tartani.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás (SW)

3/8

Hosszúság (L)

159 mm

Pofavastagság (a1)

5 mm

Gyűrűvastagság (a2)

7,3 mm

Pofaszélesség (külső) (b1)

20,9 mm

Gyűrű külső átmérője (d)

19,6 mm

Max. forgatónyomaték (F max.)

68 Nm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk