Colos racsnis csillag-villáskulcs POWERDRIV® behajtással
Racsnis csillag-villáskulcs, colos, flexibilis
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-FLEX-SW1/2
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csillagkulcsos és villáskulcsos speciális szerszám
- A rendkívül erős, 15°-os dőlésszögű villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja
- Flexibilis csillagoldal 180°-os csuklóval és racsnis szerszámmal a szűk helyeken történő munkavégzéshez
- A gyors és könnyed meghúzás érdekében, a csillagoldalon 72 fogas finom fogazással
- A forgásirány megváltoztatásához egyszerűen meg kell fordítani a csavarkulcsot
- A sokoldalú felhasználhatóság csökkenti a csere és a tárolás költségeit
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A racsnis csillag-villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Kérjük, vegye figyelembe: ezek a szorítókulcsok maximális névleges csavarónyomatékkal rendelkeznek, amelyet mindig be kell tartani.
Adatlapok(X)
![]() | |
Kulcsnyílás (SW) | 1/2 |
Hosszúság (L) | 178 mm |
Pofavastagság (a1) | 6,1 mm |
Gyűrűvastagság (a2) | 8,6 mm |
Pofaszélesség (külső) (b1) | 27,2 mm |
Gyűrű külső átmérője (d) | 24,7 mm |
Max. forgatónyomaték (F max.) | 115 Nm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Krómozott |