Colos racsnis csillag-villáskulcs POWERDRIV® behajtással, 6 részes
Racsnis csillag-villáskulcs-készlet, colos, 6 db
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-KLT-COL-6DB
Cikksz. 0714251400
EAN 4062856402427




Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csillagkulcsos és nyitott csillagkulcsos speciális szerszám választék, 6 részes
- Vékony villás és dugós oldal a szűk helyeken való munkavégzéshez, 5°-os ívmozgás, precíziós gyártású csillagoldal a sima, biztonságos mozgáshoz
- A rendkívül erős, 15°-os dőlésszögű villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja
- A gyors és könnyed meghúzás érdekében, a csillagoldalon 72 fogas finom fogazással
- A forgásirány megváltoztatásához egyszerűen meg kell fordítani a csavarkulcsot
- A sokoldalú felhasználhatóság csökkenti a csere és a tárolás költségeit
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A racsnis csillag-villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Kérjük, vegye figyelembe: ezek a szorítókulcsok maximális névleges forgatónyomatékkal rendelkeznek, amelyet mindig be kell tartani.
Adatlapok(X)
![]() | |
Darabszám a készletben | 6 darab |
Fogak száma | 72 darab |
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-SW5/16COL
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-SW3/8COL
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-SW1/2COL
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-SW5/8COL
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-SW11/16COL
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-SW3/4COL