Colos racsnis csillag-villáskulcs POWERDRIV® behajtással, 6 részes
Racsnis cs-v. kulcsklt, flexibilis, colos, 6 db
CSILL.-VILL.KULCS-RACSN-FLEX-KLT-COL-6DB
Cikksz. 0714263400
EAN 4062856402434
				
				
				
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csillagkulcsos és nyitott csillagkulcsos speciális szerszám választék, 6 részes
- A rendkívül erős, 15°-os dőlésszögű villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja
 - Flexibilis csillagoldal 180°-os csuklóval és racsnis szerszámmal a szűk helyeken történő munkavégzéshez
 - A gyors és könnyed meghúzás érdekében, a csillagoldalon 72 fogas finom fogazással
 - A forgásirány megváltoztatásához egyszerűen meg kell fordítani a csavarkulcsot
 - A sokoldalú felhasználhatóság csökkenti a csere és a tárolás költségeit
 
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
 - A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt
 - A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
 - A racsnis csillag-villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
 
Kérjük, vegye figyelembe: ezek a szorítókulcsok maximális névleges csavarónyomatékkal rendelkeznek, amelyet mindig be kell tartani.
Adatlapok(X)
![]()  | |
Darabszám a készletben  | 6 darab  | 
Fogak száma  | 72 darab  | 
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-FLEX-SW5/16
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-FLEX-SW3/8
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-FLEX-SW1/2
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-FLEX-SW5/8
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-FLEX-SW11/16
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-FLEX-SW3/4