Cold wood glue 1C D3 PVAC
WOCLDGLU-1C-D3-PVAC-30KG
Obj. č. 0892100630
EAN 4068362472862
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Barva | Bílá |
Chemická báze | Polyvinylacetátová disperze |
Provedení | Kbelík |
Hmotnost obsahu | 30 kg |
Hustota/podmínky | 1,08 g/cm³ / při 20°C |
Min. podíl pevných těles | 49 % |
Min. teplota tvoření filmu | 5 °C |
Max. odolnost vytvrzeného materiálu vůči teplotám | 50 °C |
Min. teplota okolí, teplota materiálu a teplota lepidla | 15 °C |
Min./max. relativní vlhkost vzduchu | 40-70 % |
Min./max. lisovací tlak | 0,5-1 N/mm² |
Min./max. vlhkost dřeva | 8-12 % |
Min./max. vlhkost dřeva v exteriéru | 10-15 % |
Min./max. nanášené množství u montážního lepení | 120-180 g/m² |
Min./max. nanášené množství u lepení ploch | 150-200 g/m² |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / při -5°C až 30°C |