Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Čočkovitý šroub s plochou půlkulatou hlavou DIN 34805-1, pohon TX, nerezová ocel A2-070, nelegovaná

DIN 34805-1, nerezová ocel A2 070, nelegovaná TX

Obj. č. 0098030512

EAN 4062856507979

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Čočkovitý šroub s plochou půlkulatou hlavou DIN 34805-1, pohon TX, nerezová ocel A2-070, nelegovaná

Obj. č. 0098030512
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
Navýšení montážní produktivity



Při spojování dílů pomocí šroubů TX se síla přenáší přes velkou plochu záhybů pohonu a není soustředěna do jediného bodu, jako je tomu např. u vnitřního šestihranu. Toto provedení má řadu výhod:


  • Malé opotřebení nástrojů

  • Díky optimálnímu rozložení síly nástroj nesklouzává
Upozornění

Kvůli geometrii hlavy smí být tyto šrouby vystavovány pouze omezené zátěži, viz DIN EN ISO 3506-1

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M5

Délka (l1)

12 mm

Průměr hlavy (dk)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

3,0 mm

Normy

DIN 34805-1

Materiál

Nerezová ocel A2

Pevnostní třída

070

Povrch

Základní

Typ hlavy

Plochá hlava

Druh vstupu

S vnitřním šestihranem

Vnitřní pohon

TX25

Typ závitu

M

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Plný závit

Produktová třída

A

Vyhovuje RoHS

Ano

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hliníková pasta AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Silně přilnavé mazivo odolné vůči extrémním teplotám a vysokému tlaku
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Matice šestihranná ISO 4032 nerezová ocel A2-70, nelegovaná

MA-6HR-ISO4032-A2/70-WS8-M5

x 100 ks
Matice ozubená pojistná Nerezová ocel A2, nelegovaná

MA-ZB-PŘÍR-SIDIN6923-A2-WS8-M5

S pojistnými zuby
x 250 ks
Klínová pojistná podložka W.TEC, úzký tvar

POD-KLÍN-PJ-SF-A4-5

Klínová pojistná podložka - účinně zajišťuje bočně zatížené vibrační šroubové spoje a šroubové spoje, které jsou vystaveny oscilacím proti samootáčení.
x 100 ks
Pojistná podložka typu S Nerezová ocel A2

POD-PJ-A2-S-9,0X5,3X0,70

x 300 ks
Plochá podložka bez fazety ISO 7089, nerezová ocel A2, 200 HV

POD-ISO7089-A2-200HV-5

Plochá podložka s velkým vnějším průměrem DIN EN ISO 7093-1, nerezová ocel A2

POD-ISO7093-1-A2-200HV-5

Třída tvrdosti 200 HV
x 100 ks
Šestihranná matice s upínací částí (nekovová vložka) ISO 7040 nerezová ocel A2-70, nelegovaná

NUT-HEX-ISO7040-A2/70-WS8-M5

x 500 ks