Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Clic and Cobra csőbilincsfogó

Fogó Clic and Cobra csőbilincshez
FOGÓ-(CLIC/COBRA-BILINCS)

Cikksz. 1952004720

EAN 4062856072583

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Clic and Cobra csőbilincsfogó

Cikksz. 1952004720
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
Csavar nélküli csőbilincsek nyitásához és zárásához
  • Önnyíló, ergonomikus fogantyú színkódolással a nyitási és zárási funkcióhoz

  • Gyors váltás nyitásról zárásra a fogó 180°-os elfordításával a csőbilincs záron

  • A kompakt kivitel miatt ideális a nehezen elérhető helyekhez

  • A termék kis súlya megkönnyíti a kezelést
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Járművek motorjához és alvázához, üzemanyag-vezetékekhez, légszűrőkhöz, kormányműhöz, kardántengely mandzsettákhoz stb., valamint más iparágakhoz és elektromos háztartási készülékekhez

  • CAILLAU CLIC (55, 66, 86), CLIC R (R66, R86, R96), CLIC E, valamint Norma típusú Cobra

Hosszúság

180 mm

Terméktömeg (darabonként)

165,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk