Clay sorozatú tisztítószivacs
Polír szivacs, Clay sorozat
CLAY SZIVACS 110X70X40 MM
Cikksz. 0585300110
EAN 4053479692555
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Könnyen eltávolítja a hagyományos tisztítással leszedhetetlen makacs lerakódásokat és szennyeződéseket a festett felületekről, tükörfényes felületet hozva létre.
- Különösen kíméletes tisztítás a nagyon kis hőfejlődésnek és az agresszív tisztítószerek hiányának köszönhetően.
- Mosható és újra felhasználható
- Számottevő idő-, energia- és költségmegtakarítás
- Nagyon könnyen használható
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Lakkspray pára, gyanta, kátrány és rovarmaradványok gyors és fáradtságmentes eltávolításához, főleg új és használt gépjármű alkatrészekről. A festett felületek, üveg, króm, stb.
Alaposan öblítse le a tisztítandó felületet és a tisztítópárnát vízzel, vagy semleges pH értékű autómosó samponnal (javasoljuk a nagy hígítású R1 tisztítószer használatát, cikksz. 0893125005). A nedves felületet ezután kezelje a tisztítópárnával, de közben ne nyomja a felületet. A tisztításhoz a felületnek és a tisztítópárnának is nedvesnek kell lennie. Javasoljuk, hogy a felület és a párna nedvesítéséhez használjon pumpás szórópalackot, ahogyan az a tisztítási folyamat során szükséges. A tisztítási folyamat befejezése után mikroszálas kendővel távolítsa el az esetleges maradványokat. A felület tökéletesen készen áll a polírozásra vagy szigetelésre.
Szín | Fekete, Piros |
Hosszúság x Szélesség | 110 x 70 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!